M12NRG-603 NRG KÉSZLET

Cikkszám: 4933459208
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
    Termék fajtája Akku töltőkészülékkel

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4933459208
    EAN / GTIN 4002395287239
    Gyártó száma 4933459208
    L-szám Z0E074 253

    Leírás

    Leírás:

    • M12 B6 - M12™ akkumulátor 6,0Ah
    • C12 C - M12™ töltő

    Jellemző:

    • Tartalmazott akkumulátor: 3 x M12 B6
    • Akku: Li-ion
    • Akkukapacitás [Ah]: 6,0
    • Akkurendszer: M12
    • Akkuk/akkuk száma: 3
    • Akkuk/akkuk típusa: Li-ion
    • Kiszerelés: dobozban
    • Tartalmazott töltő: C12 C
    • Letölthető töltőállomás: Igen
    • Akkumulátor töltési ideje: 130
    • Termékváltozat: M12 NRG-603
    • Feszültség [V]: 12

    Tartalom:

    3 x 12 V / 6,0 Ah Red Li-Ion akkumulátor, C12 C töltő

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz