CA55 Építőipari csavarhúzó

Cikkszám: 4933459202
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
Cikkszám 4933459202
EAN / GTIN 4002395289974
Gyártó száma 4933459202
L-szám L00820 113

Leírás

Leírás:

  • A magazinos rögzítés lehetővé teszi a könnyű eltávolítást a bitek cseréjekor vagy CA55 nélküli gipszkartoncsavarhúzó használatakor
  • Előre beállított mélységbeállítások a szokásos csavarméretekhez
  • Szerszám nélküli beállítás a süllyesztési lépések finomszabályozásához
  • A forgatható rögzítés lehetővé teszi a hozzáférést 8 helyhez, ha szűk helyen dolgozunk
  • Kompatibilis a Milwaukee® M18 FSG-vel
  • 25 mm - 55 mm-es csavarméretekhez illeszkedik

Jellemző:

  • Megrendelhető töltőállomás: Nem
  • Pakett tartalma: 1
  • Termékváltozat: CA55

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz