2267-40 infravörös hőmérő

Cikkszám: 4933451906
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
Termék fajtája Hőmérsékletmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933451906
EAN / GTIN 4002395282159
Gyártó száma 4933451906
L-szám L00800 336

Leírás

Leírás:

  • 10:1 távolság a foltmérethez: 10 m távolságnál 1 m foltméret
  • Hőmérsékletmérési tartomány -30 °C-tól 400 °C-ig
  • LCD kijelző a jobb leolvashatóság érdekében
  • Kezelőbarát kezelőszervek a működési funkció egyszerű kiválasztásával
  • Rugalmas kivitel

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: 2 x AA
  • Akku: 2 x AA
  • Akku/akkumulátor típusa: 2 x AA
  • Kiszerelés: dobozban
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 0,30 (2 x AA)
  • Súly akkumulátorral: 0,30
  • Termékváltozat: 2267-40
  • Feszültség [V]: 9

Tartalom:

3 AA akkumulátor

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz