M12BDC8-0C Akkumulátoros csőtisztító

Cikkszám: 4933451632
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
Termék fajtája Csőtisztító készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933451632
EAN / GTIN 4002395140992
Gyártó száma 4933451632
L-szám L00800 845

Leírás

Leírás:

  • Extrakönnyű, professzionális akkumulátoros csőtisztító
  • Változatos felhasználási lehetőségek
  • Maximális rugalmasság és mobilitás az akkumulátoros működésnek köszönhetően
  • Egy erős 8 mm-es csőtisztító spirál 60 mm-es csövekhez ⌀ Kompatibilis a kereskedelemben kapható ⌀ 6 és 8 mm-es csőtisztító spirálokkal
  • . Tisztítóspirálok
  • Vastag spirálház védi a felhasználót és a felületet
  • A belső dob könnyű eltávolítása a gyors tisztításhoz
  • Gyors beállítás a spirál kézi adagolásához és visszavezetéséhez
  • LED megvilágítás a munkaterületen
  • REDLINK™ elektronika - a gép és az akkumulátor túlterhelés elleni védelme hosszú élettartamot biztosít
  • A REDLITHIUM™ akkumulátor tökéletesen illeszkedő kialakítást kínál, fejlett elektronikát és veszteségmentes energiaellátást a korábbi modelleknél hosszabb élettartam és hosszabb élettartam érdekében
  • 100%-os rendszerkompatibilitás a MILWAUKEE® M12 termékcsaláddal

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: Nincs mellékelt akkumulátor
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nincs benne akkumulátor
  • Akkurendszer: M12
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 0
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Technológia szerint: Brushed
  • Nélküli fordulatszám: 500
  • Kiszerelt: Vödör
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 4,8 (M12 B2)
  • Súly akkumulátorcsomaggal: 4,8
  • Töltő tartozék: Nincs mellékelt töltő
  • Megrendelhető töltőállomás: Nem
  • Idle-sebesség [min_1]: 0 - 500
  • Termékváltozat: M12 BDC8-0C
  • Feszültség [V]: 12
  • Szériafelszereltség: 8 mm x 7,6 m-es spirál csákányfejjel

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz