AGVK24-230EK SAROKCSISZOLÓ

Cikkszám: 4933451413
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
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933451413
EAN / GTIN 4002395161683
Gyártó száma 4933451413

Leírás

Leírás:

  • 2400 W-os motor porszórt bevonattal a maximális tartósság érdekében
  • Újraindítás elleni védelem
  • Biztonsági kuplung visszarúgásgátló funkcióval
  • Túlterhelés elleni védelem
  • Lágy indítás
  • Kompakt kialakítás, mindössze 485 mm hosszúsággal és 5, 4 kg tömegű
  • AVS segédfogantyú
  • Gyors motorháztető-beállítás
  • Szeparált hozzáférés a szénkefékhez a könnyű karbantartás érdekében
  • Main kábel 4 m

Jellemző:

  • Nélküli fordulatszám: 6600
  • Tárcsa átmérője: 230
  • A tengely átmérője: 14
  • Kiszállítás: kartonban
  • Súly [kg]: 5,4
  • Nélküli fordulatszám [min_1]: 6600
  • Teljesítményfogyasztás [W]: 2400
  • Max. vágási mélység: 68
  • Max. Vágásmélység [mm]: 68
  • Termékváltozat: AGVK 24-230 EK
  • Kerékátmérő [mm]: 230
  • Spindelymenet: M 14

Tartalom:

Hálózati kábel 4 m, védőburkolat, AVS kiegészítő fogantyú.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz