M18ONEIWF12-0 AKKUMULÁTOROS ÜTVECSAVAROZÓ

Cikkszám: 4933451153
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
    Termék fajtája Ütvecsavarozó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4933451153
    EAN / GTIN 4002395138227
    Gyártó száma 4933451153
    L-szám L00820 72

    Leírás

    Leírás:

    • M18™ FIWF12 az új ONE-KEY™ technológiával
    • Bluetooth®-on keresztül csatlakozik a ONE-KEY™ alkalmazáshoz
    • A szerszám beállításainak teljes körű testreszabása a ONE-KEY™ alkalmazáson keresztül, hogy a szerszámot pontosan az Ön igényeihez igazítsa
    • A sebesség, nyomaték, kezdő- és végsebesség szabályozása, túlterhelés elleni védelem és a LED-es munkahelyi világítás
    • Konfigurálja az ideális beállításokat az egyes alkalmazásokhoz
    • Profilok programozása/mentése a teljes körű vezérléshez
    • Választhat az előre telepített alkalmazási profilok közül, vagy egyszerűen létrehozhatja saját profilját az optimális eredmény érdekében
    • Magasabb, mint 4 egyéni profil mentése a szerszám belső memóriájában a munka közbeni gyors változtatásokhoz
    • A szerszám és a készletinformációk összefoglalása egyetlen programban - a szerszám beállításainak gyors és egyszerű elérése érdekében. és készletinformációk egy programban - a munkaeszköz teljes áttekintéséhez
    • 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal
    • Szállítási terjedelem: Övkapocs

    Jellemző:

    • Mellékelt akkumulátor: Nem tartalmaz akkumulátort
    • Akkumulátor: Li-ion
    • Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nem tartalmaz akkumulátort
    • Akkurendszer: M18
    • Technológia szerint: Üzemanyag
    • Kiszállítás: kartondobozban
    • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 1,8 (M18 B5)
    • Töltő tartozék: Nem tartalmaz töltőt
    • Idle-sebesség [min_1]: 900/1400/1900/2500
    • Max. Nyomaték [Nm]: 40/120/220/300
    • Löketszám [min_1]: 1300/2100/2550/3200
    • Feszültség [V]: 18
    • Szokásos felszerelés: övcsipesz

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz