Leírás:
- Brushless motor a több krimpelésért egy akkumulátortöltésenként
- FORCE LOGIC™ krimpelési erőfigyelés
- Egykezes kezelés, ideális a fej feletti munkavégzéshez
- Kompakt in-line kialakítás
- Elektronikus napló - a sikeres krimpelések elektronikus számlálása és vizuális jelzés a karbantartási intervallum elérésekor
- FORCE LOGIC™ hosszú távú megbízhatóság: A 2 éves karbantartási intervallumon belül nincs korlátozva a préselési ciklusok száma
- Megfelel a 108 mm-es fémcsövek és a 110 mm-es kompozit csövek préselésére
- Univerzális préspofa tartó a piacon kapható legtöbb préspofához illeszkedik
- Akkumulátor töltöttségjelző és a munkaterület LED-es megvilágítása
- A kefe nélküli motor optimális illesztésének köszönhetően, REDLITHIUM™ akkumulátor és a REDLINK™ elektronika optimális kombinációja révén maximális teljesítményt érünk el a lehető legnagyobb tartósság mellett
- 100%-os rendszerkompatibilitás a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal
Jellemző:
- Tartalmazott akkumulátor: 2 x M18 B2
- Akku: Li-ion
- Akkukapacitás [Ah]: 2,0
- Akkurendszer: M18
- Akkuk/akkuk száma: 2
- Akkuk/akkuk típusa: Li-ion
- Technológia: Kefe nélküli
- Kiszerelt: Hordtáska
- Súly az akkumulátorral [EPTA] [kg]: 2,9 (M18 B2)
- Súly az akkumulátorcsomaggal: 2,9
- Mellékelt töltő: M12-18 C
- Megrendelhető töltőállomás: Igen
- Akkumulátor töltési ideje: 40
- Termékváltozat: M18 BLHPT-202C TH-SET
- Feszültség [V]: 18
- Szériafelszereltség: 3x TH-profilú préspofa (16, 20, 32 mm)
Tartalom:
2 x 18 V/2,0 Ah Red Li-Ion akkumulátor, gyorstöltő M12-18C, 3 x TH-profilos préspofa (16, 20, 32 mm), hordtáska.