CS85SB KÖRFŰRÉSZ

Cikkszám: 4933451117
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
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933451117
EAN / GTIN 4002395137411
Gyártó száma 4933451117

Leírás

Leírás:

  • 2200 W-os kézi körfűrész
  • Lágy indítás
  • Kompatibilis a DEK26 porelszívóval
  • Kábelnyílás - ez lehetővé teszi a kábel cseréjét a fűrész szétszerelése nélkül
  • Robusztus alumínium alaplemez a nagy stabilitásért
  • Spindelszár a gyors és egyszerű fűrészlapcseréhez

Jellemző:

  • Fúrógép átmérője [mm]: 30
  • Nélküli fordulatszám: 4500
  • Fűrészlap átmérője: 235
  • Kiszállítás: kartondobozban
  • Súly [kg]: 6. 6
  • Nélküli fordulatszám [min_1]: 4500
  • Felvett teljesítmény [W]: 2200
  • Termékváltozat: CS 85 SB
  • Fűrészlap átmérő [mm]: 235

Tartalom:

Hálózati kábel 4 m, 24 fogú keményfém fűrészlap, hosszú hasítórács.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz