CS85CBE KÖRFŰRÉSZ

Cikkszám: 4933451116
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
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933451116
EAN / GTIN 4002395137404
Gyártó száma 4933451116
L-szám L00820 53

Leírás

Leírás:

  • 2200 W-os kézi körfűrész 85 mm-es vágási mélységgel
  • Szabályozási vágások 60°-ig
  • Feszített rugós fűrészvágó kés merülő vágásokhoz
  • Fixálási lehetőség a vezetősínhez
  • Lágy indítás
  • Késleltetett fék megállítja a fűrészlapot 3, 5 másodpercig
  • Precíz, kettős vezetésű vágóhatároló
  • Kompatibilis a DEK26 elszívórendszerrel
  • Separált kábel-hozzáférési nyílás a könnyű kábelcseréhez az egész gép lecsavarozása nélkül
  • Kiszerelt tartozékok: A fűrészgéphez tartozik: 1. sz: Hálózati kábel 4 m, 24 fogú HM fűrészlap, kettős vezetésű vágórács

Jellemző:

  • A fogak száma: 24
  • Búrátmérő [mm]: 30
  • Nélküli fordulatszám: 4500
  • Fűrészlap átmérője: 235
  • Kiszerelés: Hordtáska
  • Súly [kg]: 7,7
  • Nélküli fordulatszám [min_1]: 4500
  • Felvett teljesítmény [W]: 2200
  • Termékváltozat: CS 85 CBE
  • Fűrészlap átmérője [mm]: 235
  • Fogak száma: 24

Tartalom:

Hálózati kábel 4 m, 24 fogú keményfém fűrészlap, kettős vezetésű hasítórács, hordtáska.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz