M18BP-402C AKKUMULÁTOROS GYALU

Cikkszám: 4933451114
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
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Akkumulátor típus L�tium-ion
Akkumulátor kapacitás 4 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Gyalu

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933451114
EAN / GTIN 4002395137381
Gyártó száma 4933451114
L-szám L00800 145

Leírás

Leírás:

  • Kézi akkumulátoros gyalu 4 pólusú motorral a maximális teljesítményért kompakt kivitelben
  • REDLINK™ elektronika - a gép és az akkumulátor túlterhelésvédelme hosszú élettartamot biztosít
  • A REDLITHIUM™-ION akkumulátor tökéletesen összehangolt kialakítást kínál, fejlett elektronikát és veszteségmentes energiaellátást a korábbi modelleknél hosszabb szerszámélettartam és hosszabb élettartam érdekében
  • Gyors munkavégzés a keményfém fordítható pengéknek köszönhetően
  • Pontos felületmegmunkálás a forgácsmélység akár 2. 0 mm
  • Még 10,7 mm falmélységig
  • Csipkekidobás akár balra, akár jobbra
  • Motorfék és behúzható állvány a biztonságos tárolás érdekében
  • Mindkét oldalon csatlakozó porzsákhoz vagy külső elszívórendszerhez
  • Egycellás felügyelet az optimalizált élettartam és a hosszú akkumulátor-élettartam érdekében
  • 100%-os rendszerkompatibilitás a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal
  • Szállítási terjedelem: Széttépő kerítés, szögkerítés, forgácszsák

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: 2 x M18 B4
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapacitás [Ah]: 4,0
  • Akkurendszer: M18
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 2
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Technológia: Brushed
  • Nélküli sebesség: 14000
  • Kiszerelés: Hordtáska
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 2,7 (M18 B4)
  • Súly akkucsomaggal: 2,7
  • Mellékelt töltő: M12-18 C
  • Megrendelhető töltőállomás: Igen
  • Akkumulátor töltési ideje: 80
  • Lassúsági sebesség [min_1]: 14.000
  • max. vágási szélesség: 82
  • max. vágási mélység: 2
  • Max. vágási mélység [mm]: 2
  • Termékváltozat: M18 BP-402C
  • Vágási szélesség [mm]: 82
  • Feszültség [V]: 18
  • Szokásos felszereltség: hasítókorlát, szögkerítés, forgácszsák

Tartalom:

2 x 18 V/4,0 Ah Red Li-Ion akkumulátor, M12-18C töltő, vágóvas, szögvas, forgácszsák, hordtáska.