M18AF-0 AKKUMULÁTOROS VENTILÁTOR

Cikkszám: 4933451022
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Akkumulátor-feszültség 18 V
A tartalmazott akkumulátorok száma 0

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4933451022
EAN / GTIN 4002395136971
Gyártó száma 4933451022
L-szám L00820 132
Gyártó Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Működik M18™-REDLITHIUM™ újratölthető akkumulátorokkal vagy hálózati árammal
  • 3 fokozatú légáramlási beállítás
  • 3,6x4 m-es helyiségekre optimalizált
  • Fő 120°-ban függőlegesen elforgatható
  • 3 óra üzemidő a legmagasabb fokozaton egy M18™-REDLITHIUM™-4, 0 Ah akkumulátorral
  • Kompakt kialakítás integrált hordozófogantyúval
  • Gumilábakkal a biztonságos, stabil állványhoz
  • Falra szerelés lehetséges
  • Hálózati csatlakozó mellékelve
  • 100%-os rendszerkompatibilitás a MILWAUKEE®-M18-™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: Nincs mellékelt akkumulátor
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nincs benne akkumulátor
  • Akkurendszer: M18
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 0
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Technológia szerint: Brushed
  • Kiszerelés: dobozban
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 3. 4 (M18 B5)
  • Súly az akkumulátorral együtt: 3,4
  • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
  • Megrendelhető töltőállomás: Nem
  • Termékváltozat: M18 AF-0
  • Szokásos felszerelés: Hálózati adapter