AGV15-125XC DEC-SET SAROKCSISZOLÓ KÉSZLET

Cikkszám: 4933448025
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
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933448025
EAN / GTIN 4002395006816
Gyártó száma 4933448025
L-szám L00820 171

Leírás

Leírás:

  • Porvédett 1550 W-os ProTector motor a hosszú élettartamért
  • Kompakt kialakítás a kényelmes használatért
  • Újraindítás elleni védelem
  • Biztonsági kuplung visszarúgásgátlóval
  • . funkcióval
  • A vágási mélység szerszámmentes beállítása 5 és 28 mm között
  • A szívóháztető szerszámmentes nyitása a gyors és egyszerű tárcsacsere érdekében
  • Vágásvezető vágási vonaljelzővel a legjobb ellenőrzés érdekében
  • A szívóháztető szerszám nélkül levehető
  • Egyszerűen csatlakoztatható a MILWAUKEE® M-osztályú porszívóhoz az adapterrel
  • AVS kiegészítő fogantyú
  • Kiszerelt tartozék: Hálózati kábel 4 m, szívófej a vágási munkákhoz, DUH 125 mm-es gyémántvágó korong

Jellemző:

HD Box
  • Súly [kg]: 2,6
  • Lassúsági fordulatszám [min_1]: 11000
  • Felvett teljesítmény [W]: 1550
  • max. vágási mélység: 28
  • Max. Vágási mélység [mm]: 28
  • Termékváltozat: AGV 15-125 XC DEC-SET
  • Kerékátmérő [mm]: 125
  • Spindelymenet: M 14
  • Tartalom:

    4 m-es hálózati kábel, fogantyú, szívófej csiszolási munkákhoz, 125 mm-es gyémántcsészés korong, HD Box

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz