2212-20 FESZÜLTSÉGMÉRŐ

Cikkszám: 4933447776
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
    Termék fajtája Fáziskereső

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4933447776
    EAN / GTIN 4002395006526
    Gyártó száma 4933447776
    L-szám L00800 1848

    Leírás

    Leírás:

    • Egyszerűvé teszi a méréseket
    • Automatikusan vált a feszültségvizsgálat és a folytonossági vizsgálat között
    • LED munkaállomás megvilágítás
    • Egyszerűen olvasható LCD kijelző háttérvilágítással
    • Dupla LED és hangjelzés a gyors és kényelmes vizsgálati eredményekhez
    • Cserélhető teszthegyek
    • Lágy markolattal ellátott ház a nagyfokú felhasználói kényelem érdekében
    • Kiszerelés: A következőkkel: Mérőhegyek, övcsipesz, 2 AAA elem

    Jellemző:

    • Mellékelt akkumulátor: 2 x AAA
    • Akkumulátor: 2 x AAA
    • Akkumulátorok/akkumulátorok típusa: 2 x AAA
    • Kiszállítás: kartondobozban
    • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 0. 30 (2 x AAA)
    • Súly elemmel: 0,30
    • Termékváltozat: 2212-20
    • Szokásos felszerelés: mérőhegyek, övcsipesz

    Tartalom:

    mérőhegyek, övcsipesz, 2x AAA akkumulátorok

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz