M12CHZ-0 AKKUMULÁTOROS SZABJAFŰRÉSZ

Cikkszám: 4933446960
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-2 héten belül
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
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus L�tium-ion
Akkumulátor-feszültség 12 V
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Fűrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4933446960
Másolás
EAN / GTIN 4002395005727
Másolás
Gyártó száma 4933446960
Másolás
L-szám L00820 98
Másolás
Gyártó Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Brushless POWERSTATE™ motor a legkeményebb alkalmazásokhoz
  • REDLINK PLUS™ elektronika fejlett digitális túlterhelésvédelmet biztosít a gép és az akkumulátor számára, így a teljesítmény állandó marad terhelés alatt is
  • REDLITHIUM™ akkumulátor tökéletesen illeszkedő kialakítást kínál, fejlett elektronikát és veszteségmentes energiaellátást a korábbi modelleknél hosszabb élettartam és hosszabb élettartam érdekében
  • Egyetlen cella felügyelete az optimalizált élettartam és a hosszú akkumulátor-élettartam érdekében
  • A szabadalmaztatott FIXTEC™-technológia. késgyorscserélő rendszer a gyors és szerszám nélküli késcseréhez
  • Az ellensúlymechanizmus csökkenti a rezgéseket
  • Az emelőrúd tömítése a gép vízzel és porral szembeni védelme érdekében
  • LED megvilágítás a munkaterületen
  • Extrémen kézreálló: Mindössze 280 mm hosszú
  • 100 %-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE®-M12™ termékcsaláddal
  • Tartozék: fűrészlap

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: Nem tartalmaz akkumulátort
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nem tartalmaz akkumulátort
  • Akkurendszer: M12
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 0
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Technológia szerint: üzemanyag
  • Szállítás: dobozban
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 1. 6 (M12 B4)
  • Súly az akkumulátorral együtt: 1,6
  • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
  • Megrendelhető töltőállomás: Nem
  • Termékváltozat: M12 CHZ-0
  • Feszültség [V]: 12
  • Szokásos felszerelés: 1 x fűrészlap

Tartalom:

Fűrészlap

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz