• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

M18-28CPDEX-0 PORELSZÍVÓ

Cikkszám: 4933446810
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető
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
Akkumulátor-feszültség 18 V

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933446810
EAN / GTIN 4002395005505
Gyártó száma 4933446810
L-szám L00820 117
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Automatikus be- és kikapcsolás a hatékony elszívásért és porkezelésért
  • HEPA-szűrő a porszemcsék 99,75%-át felfogja
  • Nagyméretű porgyűjtő tartály
  • Alumíniumból készült, zárható mélységmegállító
  • Szerszám nélkül felszerelhető és kompatibilis az M18 CHPX és M28 CHPX akkumulátoros kombikalapácsokkal
  • 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: Nincs mellékelt akkumulátor
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nincs benne akkumulátor
  • Akkurendszer: M18
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 0
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Technológia szerint: Üzemanyag
  • Szállítás: Dobozban
  • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
  • Letölthető töltőállomás: Nem
  • Termékváltozat: M18-28 CPDEX-0
  • Feszültség [V]: 18
  • Szokásos felszerelés: Tartalékkefék

Tartalom:

Tartalék szívófúvóka

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz