M12CH-202X AKKUMULÁTOROS Betonfúró

Cikkszám: 4933446046
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
Termék fajtája Fúrókalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933446046
EAN / GTIN 4002395004669
Gyártó száma 4933446046
L-szám L00800 969

Leírás

Leírás:

  • Brushless 12 V-os akkumulátoros fúrókalapács 1,1 joule ütőenergiával
  • alacsony, mindössze 4,4 m/s² rezgésszint
  • Még egy akkutöltéssel akár 60 lyukat fúrhat betonba (6 x 50 mm)
  • Brushless POWERSTATE™ motor a legkeményebb alkalmazásokhoz
  • REDLINK PLUS™ elektronika fejlett, digitális túlterhelés elleni védelmet mind a gép, mind az akkumulátor számára, állandó teljesítményt biztosítva terhelés alatt
  • A REDLITHIUM™ akkumulátor tökéletesen illeszkedő kialakítást kínál, fejlett elektronikát és veszteségmentes energiaellátást a szerszámok hosszabb élettartama és a korábbi modelleknél hosszabb élettartama érdekében
  • Ütésgátlóval a csak fúrógépes alkalmazásokhoz
  • 6 mm és 10 mm közötti fúróátmérőre optimalizált
  • 43 mm-es befogási nyakátmérő - kompatibilis az M12 DE akkumulátoros elszívórendszerrel
  • 100%-os rendszerkompatibilitás a MILWAUKEE® M12™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: 2 x M12 B2
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: 2. 0
  • Akkurendszer: M12
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 2
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Fúrási átmérő betonhoz: 13
  • Fúrási átmérő fához: 13
  • Fúrási átmérő acélhoz: 10
  • Technológia: üzemanyag
  • Leállási fordulatszám: 900
  • Kiszerelt: HD doboz
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 1,7 (M12 B2)
  • Súly akkumulátorral: 1,7
  • Mellékelt töltő: C12 C
  • Megrendelhető töltőállomás: Igen
  • Akkumulátor töltési ideje: 40
  • Nélküli sebesség [min_1]: 0 - 900
  • Max. Fúrási átmérő betonban [mm]: 13
  • Max. Fúrási átmérő fában [mm]: 13
  • Max. Fúrási átmérő acélban [mm]: 10
  • max. egyszeri ütési energia: 1,1
  • Termékváltozat: M12 CH-202X
  • ütési energia [EPTA] [J]: 1,1
  • Feszültség [V]: 12

Tartalom:

2 x 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion akkumulátor, C12 C gyorstöltő, HD doboz.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz