M12HPT-202C V V-SET AKKUMULÁTOROS PRÉSSZERSZÁM.

Cikkszám: 4933443100
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
Termék fajtája Radiális prés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933443100
EAN / GTIN 4002395003051
Gyártó száma 4933443100
L-szám L00800 116

Leírás

Leírás:

  • Mindössze 1,8 kg súly a maximális felhasználóbarát használat érdekében
  • Patentált egykezes működtetés a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez is
  • Elektronikus préserő-felügyelet - állandó préserő a préselési ciklusok során; zöld fény jelzi a préselés befejezését
  • Sajtolási tartomány 35 mm-es fém és 40 mm-es kompozit csövekig
  • Rendszeres kommunikáció a szerszám és az akkumulátor között
  • A préselési folyamat csak akkor indul el, ha az akkumulátor kapacitása elegendő a teljes préselési folyamathoz
  • FORCE LOGIC™ hosszú távú megbízhatóság: A 3 éves karbantartási intervallumon belül nincs korlátozva a préselési ciklusok száma
  • Akkumulátor töltöttségjelző
  • REDLINK™ elektronika - a szerszám és az akkumulátor közötti rendszerkommunikáció prémium rendszerhosszú élettartamot biztosít
  • Az egyes akkumulátorcellák felügyelete optimalizálja a szerszám üzemidejét és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
  • A REDLITHIUM™ akkumulátor tökéletesen illeszkedő kialakítást kínál, fejlett elektronikát és veszteségmentes energiaellátást a korábbi modelleknél hosszabb élettartam és hosszabb élettartam érdekében
  • 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE® M12 termékcsaláddal

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: 2 x M12 B2
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapacitás [Ah]: 2,0
  • Akkurendszer: M12
  • Akkuk/akkuk száma: 2
  • Akkuk/akkuk típusa: Li-ion
  • Technológia: Brushed
  • Kiszerelt: Hordtáska
  • Súly az akkumulátorral [EPTA] [kg]: 1,8 (M12 B2)
  • Súly az akkumulátorcsomaggal: 1,8
  • Mellékelt töltő: C12 C
  • Megrendelhető töltőállomás: Igen
  • Akkumulátor töltési ideje: 40
  • Termékváltozat: M12 HPT-202C V-SET
  • Feszültség [V]: 12
  • Szériafelszereltség: 3x V-profilú préspofa (15, 22, 28 mm)

Tartalom:

2 x 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion újratölthető akkumulátor, C12 C gyorstöltő, 3 x V-profilú préspofa (15, 22, 28 mm), hordtáska.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz