M12BID-202C ACC. ÜTVECSAVAROZÓ

Cikkszám: 4933441960
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
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor típus L�tium-ion
Akkumulátor kapacitás 2 Ah
Akkumulátor-feszültség 12 V
Termék fajtája Ütvecsavarozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933441960
EAN / GTIN 4002395002696
Gyártó száma 4933441960
L-szám L00800 1047

Leírás

Leírás:

  • Extrémen kézreálló akkumulátoros ütvecsavarozó, mindössze 165 mm hosszúsággal, ideális szűk helyeken történő munkavégzéshez
  • REDLINK™ elektronika - a gép és az akkumulátor túlterhelés elleni védelme hosszú élettartamot biztosít
  • Teljes fém hajtóműház a hosszú élettartam és a nagy teherbírás érdekében
  • Kézi markolat botkormánnyal. és csatolási funkcióval
  • Optimalizált fogantyú a jó ergonómia és fogás érdekében
  • Egyetlen cellafigyelés az akkumulátor optimális élettartamáért
  • Munkaterület LED-világítás
  • A REDLITHIUM™ akkumulátor tökéletesen illeszkedő kialakítást kínál, fejlett elektronikát és veszteségmentes energiaellátást a korábbi modelleknél hosszabb élettartam és hosszabb élettartam érdekében
  • 100%-os rendszerkompatibilitás a MILWAUKEE® M12™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: 2 x M12 B2
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapacitás [Ah]: 2,0
  • Akkurendszer: M12
  • Akkuk/akkuk száma: 2
  • Akkuk/akkuk típusa: Li-ion
  • Technológia: Brushed
  • Nélküli sebesség: 2500
  • Kiszerelt: Hordtáska
  • Súly az akkumulátorral [EPTA] [kg]: 1,0 (M12 B2)
  • Súly az akkumulátorral: 1,0
  • Mellékelt töltő: C12 C
  • Megrendelhető töltőállomás: Igen
  • Akkumulátor töltési ideje: 40
  • Nélküli sebesség [min_1]: 0 - 2500
  • Max. Nyomaték [Nm]: 112
  • min. Löketteljesítmény: 0
  • Termékváltozat: M12 BID-202C
  • Löketteljesítmény [min_1]: 0 - 3300
  • Feszültség [V]: 12

Tartalom:

2 x 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion akkumulátor, C12 C töltő, hordtáska.