M12BPD-202C AKKUMULÁTOROS ÜTVEFÚRÓGÉP

Cikkszám: 4933441940
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
Cikkszám 4933441940
EAN / GTIN 4002395002641
Gyártó száma 4933441940
L-szám L00800 72

Leírás

Leírás:

  • Kézi akkumulátoros ütvefúró mindössze 190 mm hosszúsággal
  • REDLINK™ elektronika - túlterhelés elleni védelem a hosszú akkumulátor-élettartamért, motor és sebességváltó
  • 10 mm-es FIXTEC fém gyorsfúró tokmány orsózárral
  • Optimalizált fogantyú puha markolatú borítással a legjobb ergonómia és fogás érdekében
  • Egyetlen cellás felügyelet az optimális akkumulátor élettartamért
  • Akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzője és a munkaterület LED-es megvilágítása
  • A REDLITHIUM™ akkumulátor tökéletesen illeszkedő kialakítást kínál, fejlett elektronikát és veszteségmentes energiaellátást a hosszabb élettartam érdekében
  • 100%-os rendszerkompatibilitás a Milwaukee® M12™ termékcsaláddal
  • Kiszerelés: Övkapocs

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: 2 x M12 B2
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: 2. 0
  • Akkurendszer: M12
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 2
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Fúró átmérője fához: 22
  • Fúró átmérője acélhoz: 10
  • Fúrótokmány_nyúlványa [mm]: 10
  • Technológia: Brushed
  • Kiszerelt: Hordtáska
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 1,2 (M12 B2)
  • Súly akkumulátorral: 1,2
  • Mellékelt töltő: C12 C
  • Megrendelhető töltőállomás: Igen
  • Akkumulátor töltési ideje: 40
  • Max. Fúrási átmérő fában [mm]: 22
  • Max. Fúrási átmérő acélban [mm]: 10
  • Max. tokmánytávolság: 10
  • Max. Nyomaték [Nm]: 30
  • Max. löketszám [min_1]: 22.500
  • Termékváltozat: M12 BPD-202C
  • Feszültség [V]: 12
  • Szokásos felszereltség: 2x 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion akkumulátor, 10 mm-es FIXTEC fém gyorsfúrószerszám, C12 C töltő, fúrófej, HD doboz

Tartalom:

2 x 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion akkumulátor, 10 mm-es FIXTEC fém gyorsfúró tokmány, C12 C töltő, fúrófej, hordtáska.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz