M12IR-201B(3/8″) 3/8″ Racsnis csavarkulcs

Cikkszám: 4933441720
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
Akkumulátor típus L�tium-ion
Akkumulátor kapacitás 2 Ah
Akkumulátor-feszültség 12 V
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933441720
EAN / GTIN 4002395002023
Gyártó száma 4933441720
L-szám L00800 4193

Leírás

Leírás:

  • Még 47 Nm nyomaték és 250 perc-¹
  • REDLINK™ elektronika - a gép és az akkumulátor túlterhelésvédelme biztosítja a hosszú élettartamot
  • Kifejezetten megerősített ház a hosszú élettartamért
  • Kompakt kialakítás a gyors hozzáférésért minden alkalmazásban, motorokon vagy sebességváltókon végzett munkáknál
  • Túlhúzott fém gázkapcsoló a könnyű kezelhetőségért
  • Egyetlen cella felügyelete az optimális szerszám élettartam és a hosszú akkumulátor élettartam érdekében
  • Akkumulátor töltöttségjelző és a munkaterület LED-es megvilágítása
  • A REDLITHIUM™ akkumulátor tökéletesen összehangolt kialakítást kínál, fejlett elektronikát és veszteségmentes energiaellátást a hosszabb élettartam érdekében
  • 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE®-M12™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: 1 x M12 B2
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapacitás [Ah]: 2,0
  • Akkurendszer: M12
  • Akkuk/akkuk száma: 1
  • Akkuk/akkuk típusa: Li-ion
  • Technológia: Brushed
  • Nélküli sebesség: 250
  • Kiszerelt: Szerszámtáska
  • Súly az akkumulátorral [EPTA] [kg]: 0,9 (M12 B2)
  • Súly az akkumulátorral: 0,90
  • Mellékelt töltő: C12 C
  • Megrendelhető töltőállomás: Igen
  • Akkumulátor töltési ideje: 40
  • Hosszúság [mm]: 274
  • Lassulási sebesség [min_1]: 0 - 250
  • Max. Nyomaték [Nm]: 47
  • Termékváltozat: M12 IR-201B 3/8
  • Feszültség [V]: 12

Tartalom:

1 x 12 V / 2,0 Ah Red Li-Ion akkumulátor, töltő C12 C, hordtáska