HD18CS-402B AKKUMULÁTOROS KÖRFŰRÉSZ

Cikkszám: 4933441400
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
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933441400
EAN / GTIN 4002395001613
Gyártó száma 4933441400
L-szám L00800 1120

Leírás

Leírás:

  • 18 voltos kézi körfűrész süllyesztésekhez, kivágásokhoz, nyersdarabokhoz, beállításokhoz és gérvágásokhoz
  • REDLINK™ elektronika - túlterhelés elleni védelem a hosszú akkumulátor-élettartamért, motor és a sebességváltó
  • Magas vágások 50°-ig
  • Kemény alumínium alaplemez és robusztus fém védőburkolat a hosszú élettartamért
  • Optimális rálátás a felületre a pontos és tiszta vágásokhoz
  • Motorfék
  • Ergonomikus markolat softgrip-rel- alátámasztással a maximális felhasználói kényelemért
  • Egycellás felügyelet a hosszú akkumulátor-élettartamért
  • Akkumulátor töltöttségének kijelzője
  • 100%-os rendszerkompatibilitás a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal
  • 24 fogú HM fűrészlap és vágórács tartozék

Jellemző:

  • Tartalmazott akkumulátor: 2 x M18 B4
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapacitás [Ah]: 4,0
  • Akkurendszer: M18
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 2
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Búrátmérő [mm]: 15. 87
  • Technológiával: Kefésített
  • Sebesség üresjáratban: 3500
  • Fűrészlap átmérője: 165
  • Kiszerelés: Szerszámtáska
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 3,8 (M18 B4)
  • Súly akkumulátorral: 3,8
  • Mellékelt töltő: M12-18 C
  • Megrendelhető töltőállomás: Igen
  • Akkumulátor töltési ideje: 80
  • Állási sebesség [min_1]: 3500
  • Termékváltozat: HD18 CS-402B
  • Fűrészlap átmérő [mm]: 165
  • Feszültség [V]: 18
  • Szériafelszereltség: 2 x 18 V / 4. 0 Ah Red Li-Ion akkumulátor, M12-18C töltő, 24 fogú keményfém fűrészlap, hasítórács, hordtáska

Tartalom:

2 x 18 V /4,0 Ah Red Li-Ion akkumulátor, töltő M12-18C, 24 fogú keményfém fűrészlap, vágóvas, hordtáska, hordtáska.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz