HD18HX-402C-2x4.0Ah akkumulátoros Betonfúró

Cikkszám: 4933441280
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
Termék fajtája Fúrókalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933441280
EAN / GTIN 4002395001378
Gyártó száma 4933441280
L-szám L00800 177

Leírás

Leírás:

  • Optimalizált ⌀ 8-16 mm-es furatokhoz
  • REDLINK™ elektronika - túlterhelés elleni védelem a hosszú akkumulátor, motor és sebességváltó élettartamért
  • Löketenergia 2, 4 J
  • Kemény fém sebességváltóház
  • Kanyarodó stop könnyű vésőmunkákhoz
  • Jobbra/balra forgás és ütésgátló
  • FIXTEC™ gyorsváltó rendszer
  • Biztonsági tengelykapcsoló védi a felhasználót és a gépet
  • Anti Vibration System AVS
  • Egycellás felügyelet a hosszú akkumulátor-élettartamért
  • Akkumulátor töltöttségjelző
  • A REDLITHIUM™ akkumulátor tökéletesen illeszkedő kialakítást kínál, fejlett elektronikát és veszteségmentes energiaellátást a hosszabb élettartam érdekében
  • 100%-ban rendszerkompatibilis a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: 2 x M18 B4
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: 4. 0
  • Akkurendszer: M18
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 2
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Fúrási átmérő betonhoz: 24
  • Fúrási átmérő fához: 30
  • Fúrási átmérő acélhoz: 13
  • Technológia: Brushed
  • Leállási fordulatszám: 1400
  • Kiszerelt: Hordtáska
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 3,7 (M18 B4)
  • Súly akkumulátorral: 3,7
  • Mellékelt töltő: M12-18 C
  • Megrendelhető töltőállomás: Igen
  • Akkumulátor töltési ideje: 80
  • Nélküli sebesség [min_1]: 1400
  • Max. Fúrási átmérő betonban [mm]: 24
  • Max. Fúrási átmérő fában [mm]: 30
  • Max. Fúrási átmérő acélban [mm]: 13
  • max. egyszeri ütési energia: 2,4
  • Max. Ütési sebesség [min_1]: 4200
  • Termékváltozat: HD18 HX-402C
  • ütési energia [EPTA] [J]: 2,4
  • Feszültség [V]: 18
  • Szériafelszereltség: 2 x 18 V / 4,0 Ah Red Li-Ion akkumulátor, M12-18C töltő, FIXTEC adapter és 13 mm-es fém gyorsfúrószerszám, kiegészítő markolat fúrómélység-állítóval, hordtáska

Tartalom:

2 x 18 V /4,0 Ah Red Li-Ion akkumulátor, M12-18C töltő, FIXTEC adapter és 13 mm-es fém gyorsfúró tokmány, kiegészítő fogantyú fúrómélység-megállítóval, hordtáska, övcsipesz, belső hatszög szögmegállító, forgácszsák.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz