M18GG-0 AKKUMULÁTOROS ZSÍRZÓPISZTOLY

Cikkszám: 4933440493
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus L�tium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Energiaellátás Akkus
Termék fajtája Zsírprés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933440493
EAN / GTIN 4002395000357
Gyártó száma 4933440493
L-szám L00820 105

Leírás

Leírás:

  • 18 V-os motor 690 bar max
  • működési nyomás
  • REDLINK™ elektronika - túlterhelés elleni védelem a gépben és az akkumulátorban biztosítja a hosszú élettartamot
  • Még 7 patron egy akkumulátortöltéssel
  • Kiegyensúlyozott és ergonomikus kialakítás, mindössze 355 mm hosszúsággal és 3, 9 kg-os tömeg
  • Az elszívószelep a gyors munkavégzés érdekében
  • Integrált tömlő tartó, vállpánt beakasztás és akkumulátor töltöttségi szintjelző
  • 3-utas töltés: Közvetlen töltés, tartályok, patronok
  • Kapacitás: Közvetlen töltés, tartályok, patronok
  • Kapacitás: 473 g tartályból töltve, 400 g patronnal
  • Egycellás felügyelet az optimalizált élettartam és a hosszú akkumulátor élettartam érdekében
  • A REDLITHIUM™ akkumulátor tökéletesen összehangolt kialakítással, fejlett elektronikával és veszteségmentes energiaellátással rendelkezik a hosszabb élettartam és a korábbi modelleknél hosszabb élettartam érdekében
  • 100%-os rendszerkompatibilitás a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal
  • Slag hossza 1219 mm
  • Tartozék: Szögcsatlakozóval

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: Nem tartalmaz akkumulátort
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nem tartalmaz akkumulátort
  • Akkurendszer: M18
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 0
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Technológia szerint: Brushed
  • Kiszerelés: dobozban
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 3. 9 (M18 B2)
  • Súly az akkumulátorral együtt: 3,9
  • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
  • Megrendelhető töltőállomás: Nem
  • Termékváltozat: M18 GG-0
  • Feszültség [V]: 18