AG22-230 DMS Sarokcsiszoló

Cikkszám: 4933433630
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
    Termék fajtája Sarokcsiszoló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4933433630
    EAN / GTIN 4002395244423
    Gyártó száma 4933433630

    Leírás

    Leírás:

    • Porálló 2200 W-os motor a hosszú élettartamért
    • Különösen kompakt, 485 mm-es menetméret és 5,2 kg súly
    • Becsapódó védőfelső gyors beállítása egy gombnyomással
    • Speciális patentok lehetővé teszik a gyors kefeváltást, csökkentve a szervizelés szükségességét

    Jellemző:

    • Nélküli fordulatszám: 6600
    • Tárcsa átmérője: 230
    • A tengely átmérője: 14
    • Kiszerelés: dobozban
    • Súly [kg]: 5,2
    • Nélküli fordulatszám [min_1]: 6600
    • Felvett teljesítmény [W]: 2200
    • Max. vágási mélység: 68
    • Max. Vágási mélység [mm]: 68
    • Termékváltozat: AG 22-230 DMS
    • Kerékátmérő [mm]: 230
    • Szerkezet menete: M 14
    • Szériafelszereltség: Védőfedél gyorsbeállítás, Oldalsó fogantyú, Karima, Karimany, Kábel, Kulcs

    Tartalom:

    Hálózati kábel 4 m, védőfedél, AVS kiegészítő fogantyú, szorítókészlet.

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz