AGV22-180E SAROKCSISZOLÓ

Cikkszám: 4933431820
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4933431820
EAN / GTIN 4002395243839
Gyártó száma 4933431820
L-szám L00820 329
Gyártó Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • 2200 W-os motor
  • Kompakt kialakítás: Mindössze 485 mm hosszú
  • Sima indítás
  • Becsapódó motorháztető gyors beállítása egy gombnyomással
  • AVS segédfogantyú
  • Házfedelek a könnyű szénkefecserének köszönhetően
  • Main kábel 4 m
  • Spindelszár a gyors tárcsacseréhez
  • Vékony és robusztus fém hajtóműház
  • Kikapcsolható szénkefe a motor védelme érdekében
  • Kiszerelt tartozék: Szorítókészlet

Jellemző:

  • Nélküli fordulatszám: 8500
  • Tárcsa átmérője: 180
  • A tengely átmérője: 14
  • Kiszállítás: kartondobozban
  • Súly [kg]: 5,3
  • Nélküli fordulatszám [min_1]: 8500
  • Felvett teljesítmény [W]: 2200
  • Max. vágási mélység: 43
  • Max. Vágási mélység [mm]: 43
  • Termékváltozat: AGV 22-180 E
  • Kerékátmérő [mm]: 180
  • Spindelymenet: M 14
  • Szériafelszereltség: Hálózati kábel 4 m, védőháztető, AVS kiegészítő fogantyú, szorítókészlet

Tartalom:

Hálózati kábel 4 m, védőfedél, AVS kiegészítő fogantyú, szorítókészlet.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz