2216-40 DIGITÁLIS MULTIMÉTER

Cikkszám: 4933427309
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
    Termék fajtája Multiméter

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4933427309
    EAN / GTIN 4002395240128
    Gyártó száma 4933427309
    L-szám L00800 2035

    Leírás

    Leírás:

    • Hiteles effektív középérték mérés
    • Mérőáramkör kategória 600 V CAT III a fokozott biztonság érdekében
    • Lágy markolattal ellátott ház a fokozott felhasználói kényelem érdekében
    • Egykezes használatra ideális
    • Kényelmes kezelőszervek a működési funkció egyszerű kiválasztásával
    • A villanyszerelők igényeihez igazítva
    • Kiszerelés: mérőhegyek és 2 AA elem

    Jellemző:

    • Tartalmazott akkumulátor: 2 x AA
    • Akku: 2 x AA
    • Akuk/akkuk száma: 2
    • Akuk/akkuk típusa: 2 x AA
    • Szállítás: dobozban
    • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 0. 40 (2 x AA)
    • Súly elemcsomaggal: 0,40
    • Termékváltozat: 2216-40
    • Szokásos felszerelés: mérőhegyek, 2 AA elem, védőtáska

    Tartalom:

    Mérőhegyek, 2 AA elem, védőtáska.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz