PD2E24R ÜTVEFÚRÓGÉP

Cikkszám: 4933419595
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
Termék fajtája Ütvefúrógép

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933419595
EAN / GTIN 4002395238651
Gyártó száma 4933419595
L-szám L00820 283

Leírás

Leírás:

  • 1020 W-os ütvefúrógép 2 sebességes sebességváltóval
  • Elektronika fordulatszám-szabályozással és jobbra-balra futással
  • Vibrációgátló AVS rendszer és markolat softgrip támasszal
  • Robusztus fém sebességváltóház
  • Direkt bitbevitel csökkenti a hosszúságot és a súlyt a jobb kézreállás érdekében csavarozás közben
  • Biztonsági kuplung
  • Fém gyorsfúró tokmány 1, 5-13 mm-es befogási tartomány
  • Megmaradó kábel 4 m
  • Löketmegállító fába és fémbe fúráshoz
  • Szállítási terjedelem: Fúrási mélységmegállító

Jellemző:

  • Fúró átmérő betonhoz: 22
  • Fúró átmérő fához: 40
  • Fúró átmérő acélhoz: 16
  • Fúrószerszám_tartomány [mm]: 13
  • Kiszerelt: Hordtáska
  • Súly [kg]: 3,0
  • Teljesítményfogyasztás [W]: 1020
  • Max. Fúró átmérő betonban [mm]: 22
  • Max. Fúró átmérő fában [mm]: 40
  • Max. Fúró átmérő acélban [mm]: 16
  • Max. tokmánytávolság: 13
  • Max. Ütési sebesség [min_1]: 40.000
  • Termékváltozat: PD2E 24 R
  • Szériafelszereltség: 4 m hálózati kábel, 13 mm-es fém gyorsfúró tokmány, kiegészítő fogantyú fúrómélység-állítóval, hordtáska

Tartalom:

Hálózati kábel 4 m, 13 mm-es fém gyorsfúró tokmány, kiegészítő fogantyú fúrómélység-megállítóval, hordtáska.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz