PD2E22R ÜTVEFÚRÓGÉP

Cikkszám: 4933419570
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-2 héten belül
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
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Ütvefúrógép

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4933419570
Másolás
EAN / GTIN 4002395238613
Másolás
Gyártó száma 4933419570
Másolás
L-szám L00820 76
Másolás
Gyártó Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • 850 W-os ütvefúrógép 2 sebességes sebességváltóval
  • Elektronika fordulatszám-szabályozással és jobbra-balra járatással
  • Vibrációgátló rendszer AVS és markolat puha markolatbetéttel
  • Robusztus fém sebességváltóház
  • Direkt bitbevitel csökkenti a hosszúságot és a súlyt a jobb kézreállás érdekében csavarozás közben
  • Biztonsági kuplung
  • Fém gyorsfúró tokmány 1, 5 mm és 13 mm közötti befogási tartományban
  • Megmaradó kábel 4 m
  • Szállítási terjedelem: Fúrómélység-megállító

Jellemző:

  • Fúró átmérő betonhoz: 20
  • Fúró átmérő fához: 40
  • Fúró átmérő acélhoz: 13
  • Fúrószerszám_tartomány [mm]: 13
  • Kiszerelt: Hordtáska
  • Súly [kg]: 2,9
  • Teljesítményfogyasztás [W]: 850
  • Max. Fúrási átmérő betonban [mm]: 20
  • Max. Fúrási átmérő fában [mm]: 40
  • Max. Fúrási átmérő acélban [mm]: 13
  • Max. tokmánytávolság: 13
  • Max. Ütési sebesség [min_1]: 40.000
  • Termékváltozat: PD2E 22 R
  • Szériafelszereltség: 4 m hálózati kábel, 13 mm-es fém gyorsfúró tokmány, kiegészítő fogantyú fúrómélység-állítóval, hordtáska

Tartalom:

Hálózati kábel 4 m, 13 mm-es fém gyorsfúró tokmány, kiegészítő fogantyú fúrómélység-megállítóval, hordtáska.

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz