2205-40 FESZÜLTSÉGMÉRŐ

Cikkszám: 4933416972
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fáziskereső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933416972
EAN / GTIN 4002395238026
Gyártó száma 4933416972
L-szám L00800 2525

Leírás

Leírás:

  • Hiteles effektívérték-mérés
  • Kijelző nagy fekete-fehér kontraszttal
  • Feszültség érintésmentes érzékelése
  • Mérőkör 1000 V CAT III kategóriájú, 600 V CAT IV a fokozott biztonság érdekében
  • Ház puha markolattal a nagyobb felhasználói kényelem érdekében
  • Extra fényes LED a mérési pont megvilágítására
  • Egykezes használatra optimalizált
  • Kényelmes kezelőszervek, a kezelési funkció egyszerű kiválasztásával - optimalizálva a villanyszerelők számára
  • Kiszerelés: A készülékhez tartozik: Mérőhegyek és 2 AA elem

Jellemző:

  • Tartalmazott elem: 2 x AA
  • Akku: 2 x AA
  • Akku/akkumulátorok típusa: 2 x AA
  • Kiszerelés: 2 x AA
  • Tartalmazza: 2 x AA
  • Készlet: 1 db: Szerszámtáska
  • Súly [kg]: 0,3
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 0,30 (2 x AA)
  • Súly akkumulátorral: 0,30
  • Termékváltozat: 2205-40
  • Szokásos felszerelés: mérőhegyek, 2 AA elem, védőtáska

Tartalom:

Mérőhegyek, 2 AA elem, védőtáska.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz