C18HZ-0 AKKUMULÁTOROS Szabjafűrész

Cikkszám: 4933416785
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
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933416785
EAN / GTIN 4002395237982
Gyártó száma 4933416785
L-szám L00820 74

Leírás

Leírás:

  • Extrémen praktikus: Mindössze 375 mm hosszú - ideális a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez
  • REDLINK™ elektronika - a gép és az akkumulátor túlterhelés elleni védelme hosszú élettartamot biztosít
  • A kiegyenlítő mechanizmus csökkenti a rezgéseket
  • FIXTEC™-. Gyors pengeváltó rendszer a gyors, szerszám nélküli pengeváltáshoz
  • 20 mm-es lökethossz és 3000 löket üresjáratú lökésszám az ellenőrzött vágásokhoz
  • Egyetlen cellás felügyelet az optimális szerszám élettartam és a hosszú akkumulátor élettartam érdekében
  • Akkumulátor töltöttségjelző
  • Munkaterület LED-világítás
  • A REDLITHIUM™ akkumulátor tökéletesen illeszkedő kialakítást kínál, fejlett elektronikát és veszteségmentes energiaellátást a korábbi modelleknél hosszabb élettartam és hosszabb élettartam érdekében
  • 100%-os rendszerkompatibilitás a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: Nem tartalmaz akkumulátort
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nem tartalmaz akkumulátort
  • Akkurendszer: M18
  • Akkuk száma: 0
  • Akkutípus: Li-ion
  • Technológia szerint: Brushed
  • Szállítás: dobozban
  • Súly [kg]: 1. 8
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 2,5 (M18 B4)
  • Súly akkumulátorral: 2,5
  • Töltő tartozék: Nincs benne töltő
  • Megrendelhető töltőállomás: Nem
  • Termékváltozat: C18 HZ-0
  • Feszültség [V]: 18
  • Szokásos felszerelés: 1 fűrészlap

Tartalom:

Fűrészlap

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz