CHS355 Fémdaraboló

Cikkszám: 4933411760
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
    Termék fajtája Fűrész

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4933411760
    EAN / GTIN 4002395236220
    Gyártó száma 4933411760
    L-szám L00800 300

    Leírás

    Leírás:

    • fémvágó csiszológéphez acél, színesfémek precíz vágásához és trimmeléséhez, vas és öntöttvas profilokhoz
    • Gyors befogószerkezet fokozatmentesen állítható gércebeállítással a - 45°-tól + 45°-ig terjedő szögvágásokhoz
    • Szélzár a gyors kerékcseréhez
    • Nagy védőfedél a felhasználó optimális védelme érdekében
    • Gumírozott talp az optimális stabilitás érdekében
    • Egyszerű szénkefecsere a különálló csappantyú segítségével
    • Hűtőventilátor a legjobb tartósság és hosszú élettartam érdekében

    Jellemző:

    • Búrátmérő [mm]: 25. 4
    • Nélküli fordulatszám: 3800
    • Kerékátmérő: 355
    • Kiszerelés: dobozban
    • Súly [kg]: 18
    • Nélküli fordulatszám [min_1]: 3800
    • Teljesítményfogyasztás [W]: 2300
    • Termékváltozat: CHS 355
    • Kerékméret , tárcsaátmérő: 355
    • Szériafelszereltség: 4 m kábel, kulcs, 355 mm-es fém vágókorong

    Tartalom:

    4 m kábel, kulcs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz