DE10RX Fúrókalapács

Cikkszám: 4933409211
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
    Termék fajtája Ütvefúrógép

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4933409211
    EAN / GTIN 4002395235353
    Gyártó száma 4933409211
    L-szám L00820 190

    Leírás

    Leírás:

    • Könnyű és kompakt 630 W-os fúrógép
    • Elektronika fordulatszám-szabályozással
    • Integrált fémblokk (IMB) a maximális stabilitás és hosszú élettartam érdekében
    • Planetáris fogaskerék
    • 10 mm-. Fém gyorsfúró tokmány
    • Jobbra-balra forgás
    • Egyszerű szénkefecsere a puha markolat eltávolításával
    • Main kábel 4 m
    • FIXTEC™ orsózár a gyors fúrószárcsere érdekében

    Jellemző:

    • Fúró átmérője fához: 30
    • Fúró átmérője acélhoz: 10
    • Fúrótokmány_feszítési tartomány [mm]: 10
    • Nélküli fordulatszám: 2700
    • Kiszállítás: dobozban
    • Súly [kg]: 1,6
    • Nélküli fordulatszám [min_1]: 0 - 2700
    • Felvett teljesítmény [W]: 630
    • Max. Fúró átmérő fában [mm]: 30
    • Max. Fúró átmérő acélban [mm]: 10
    • max. tokmánytáv: 10
    • Termékváltozat: DE 10 RX
    • Szériafelszereltség: 4 m hálózati kábel, 10 mm FIXTEC fém gyorsfúró tokmány

    Tartalom:

    Hálózati kábel 4 m, 10 mm-es FIXTEC fém gyorsfúró tokmány, szállítótáska.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz