DGL30E EGYENES csiszoló

Cikkszám: 4933385120
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
    Termék fajtája Egyenes csiszoló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4933385120
    EAN / GTIN 4002395230037
    Gyártó száma 4933385120
    L-szám L00820 259

    Leírás

    Leírás:

    • Extrahosszú köszörűorsó és karcsú fogaskeréknyak a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez
    • Lágy indítás
    • Speed elektronika
    • Extra nagy, 30.000 perc-¹ fordulatszám
    • Robusztus fém fogaskerékház
    • Kikapcsolható szénkefék a motor védelmére
    • Hálózati kábel 4 m, 6 mm-es fogócső és SW 15 / SW 17 csillagkulcs tartozék

    Jellemző:

    • Kiszállítás: kartondobozban
    • Súly [kg]: 1,9
    • Időzített fordulatszám [min_1]: 10 000 - 30 000
    • Felvett teljesítmény [W]: 600
    • max. alapjárati fordulatszám: 30000
    • max. befogó átmérő: 6
    • max. befogó átmérő [mm]: 6
    • min. alapjárati fordulatszám: 10000
    • max. befogó átmérő [mm]: 6
    • max. befogó átmérő [mm]: 6
    • min. Üresjárati fordulatszám: 10000
    • Termékváltozat: DGL 30 E
    • Szokásos felszereltség: 4 m-es hálózati kábel, 6 mm-es csipeszelőcsapszeg, SW 15 / SW 17 nyitott végű csavarkulcs

    Tartalom:

    Hálózati kábel 4 m, 6 mm-es fogócsapszeg, nyitott végű kulcs SW 15 / SW 17.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz