WCS45 Falhorony maró

Cikkszám: 4933383350
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Vésőkalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933383350
EAN / GTIN 4002395229086
Gyártó száma 4933383350
L-szám L00820 124

Leírás

Leírás:

  • 1900 W-os motor
  • Túlterhelés elleni védelem
  • Gyors beállítás és a vágási szélesség és mélység fokozatmentes finombeállítása
  • TILT-LOK: állítható fogantyú
  • fogantyú puha markolatbetéttel
  • hatékony porelszívás a zárt védőháztetőn és az egyenes elszívócsatornán keresztül
  • orsózár a gyors tárcsacseréhez
  • Szállítási terjedelem: 2 db gyémántvágó korong DSU, szorítókulcs, lefejtőszerszám és 4 m-es hálózati kábel

Jellemző:

  • Nélküli fordulatszám: 5800
  • Tárcsa átmérője: 150
  • A tengely átmérője: 14
  • Kiszerelés: 1,5 mm
  • Kiszerelés: 1,5 mm
  • Sz: Hordtáska
  • Súly [kg]: 6,6
  • Leállási sebesség [min_1]: 5800
  • Felvett teljesítmény [W]: 1900
  • max. vágási szélesség: 45
  • max. vágási mélység: 45
  • Max. Vágási mélység [mm]: 45
  • Termékváltozat: WCS 45
  • Kerékátmérő [mm]: 150
  • Vágási szélesség [mm]: 45
  • A tengely menete: M 14
  • Szériafelszereltség: 4 m hálózati kábel, 2 x gyémántvágó korong DSU, kiegészítő fogantyú, feszítőkulcs, lecsiszolószerszám, hordtáska

Tartalom:

Hálózati kábel 4 m, 2 db gyémántvágó korong DSU, kiegészítő fogantyú, szorítókulcs, csiszolószerszám, szállítótáska.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz