Szúrófűrész JS120X

Cikkszám: 4933381680
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
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933381680
EAN / GTIN 4002395234677
Gyártó száma 4933381680
L-szám L00820 294

Leírás

Leírás:

  • Ergonomikus elektronikus kirakófűrész
  • 710 W-os motor
  • FIXTEC™ fűrészlap gyorsváltó rendszer
  • Konstans elektronika lágyindítással és löketszám előválasztással
  • 4-szeres-. Inga löket
  • Optimális rálátás a felületre a pontos és tiszta vágásokhoz
  • Integrált fémblokk (IMB) a maximális stabilitás és a hosszú élettartam érdekében, valamint masszív öntött alumínium alaplemez acélbetéttel és műanyag csúszótalppal
  • Softgrip-támasz
  • Vibrációcsillapítás
  • Jelölőanens forgácsfúvó berendezés
  • 5 darabos fűrészlapkészlet, forgácsleválasztó védő, csúszótalp, szívóadapter és 4 m-es hálózati kábel a tartozék

Jellemző:

  • Kiszerelés:
    • Száll: Hordtáska
    • Súly [kg]: 2,3
    • Teljesítményfelvétel [W]: 710
    • max. munkatartomány alumíniumhoz/rézhez/műanyaghoz: 30
    • Max. Vágási kapacitás alumíniumban [mm]: 30
    • Max. Vágási mélység fában [mm]: 120
    • Max. Vágási mélység acélban [mm]: 10
    • Termékváltozat: JS 120 X
    • Szokásos felszerelés: 4 m hálózati kábel, 5 darabos fűrészlapkészlet, forgácsvédő, csúszótalp, szívóadapter, hordtáska
    • Vágási mélység (fában): 120
    • Vágási mélység (acéllemezben, 400 N/mm²): 10

Tartalom:

Hálózati kábel 4 m, 5 darabos fűrészlapkészlet, forgácsvédelem, csúszótalp, szívóadapter, szállítótáska.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz