K900K 21 MM-ES Bontókalapács

Cikkszám: 4933375650
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
Termék fajtája Vésőkalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933375650
EAN / GTIN 4002395231614
Gyártó száma 4933375650
L-szám L00820 184

Leírás

Leírás:

  • 20 joule ütőerő a legkeményebb véső- és bontási munkákhoz
  • Extrémen robusztus és nagy ütőerejű vésőkalapács 1600 W-os motorral
  • DIGITRONIC® teljes tengelyelektronika
  • Vibrációgátló AVS rendszer és puha markolattal ellátott markolat
  • ... tartóval
  • Karbantartási kijelző
  • Automatikus kenőrendszer a hosszú élettartamért
  • Robusztus fém hajtóműház
  • Generátorral való használatra alkalmas
  • VARIOLOCK
  • Main kábel 6 m
  • Kiszerelt tartozék: AVS lapátmarkolat, AVS markolatfogantyú, porvédő, fúrózsír

Jellemző:

  • Kiszerelt:
    • Különálló:
      • Sz: Hordtáska
      • Súly [kg]: 11,0
      • Teljesítményfelvétel [W]: 1600
      • max. egyszeri ütési energia: 20
      • Termékváltozat: K 900 K
      • Elütési energia [EPTA] [J]: 20
      • Szériafelszereltség: 6 m hálózati kábel, kiegészítő AVS ásókar, kiegészítő AVS markolat, porvédő, vésőzsír, hordtáska

Tartalom:

Hálózati kábel 6 m, kiegészítő AVS lapátfogantyú, kiegészítő AVS fogantyú, porvédő, fúrózsír, hordtáska.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz