Fűrészfűrész B. 150x6-2 db

Cikkszám: 4932493509
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932493509
EAN / GTIN 4058546483807
Gyártó száma 4932493509
L-szám L00800 4825

Leírás

Leírás:

  • 3x gyorsabb, háromszorosan élesített foggeometria a gyors és marásmentes vágásokhoz
  • A fogak edzettek és háromszorosan élesítettek a gyors és tiszta vágásokhoz
  • 1,6 mm vastag pengeváz a nagyobb hajlításállóság, valamint az alacsony rezgésszámú és sima vágás érdekében nagy vágási sebességnél

Jellemző:

  • Lombfűrészes vágás: Nem
  • Tartalomjegyzék: 2
  • Anyag típusa: HCS
  • Max. Vágási kapacitás zöld fában: 6 - 60 mm
  • Max. Vágási mélység fában: 6 - 60 mm
  • Mennyiség: 2
  • Vágási hossz: 150 mm
  • Süllyesztett vágás: Nem
  • Fogosztás: 4,2 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz