PACKOUT™ Egyetlen hosszú fogantyús tároló

Cikkszám: 4932493382
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
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
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932493382
EAN / GTIN 4058546482534
Gyártó száma 4932493382

Leírás

Leírás:

  • Könnyű és gyors hozzáférés minden szerszámhoz
  • Biztonságos és egyszerű összeszerelés a click & lock mechanizmussal
  • Rendezze műhelyét saját ízlése szerint
  • A moduláris PACKOUT™ tárolórendszer része
  • Kerti szerszámok, Quik-Lok™ szerszámok és egyéb eszközök tárolására

Jellemző:

  • hossz: 34.7 cm
  • szélesség: 12.7 cm
  • Magasság: 9.7 cm
  • Tartalomjegyzék: 1

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz