PACKOUT™ Mágneses tároló 10X20 CM

Cikkszám: 4932493381
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932493381
EAN / GTIN 4058546482527
Gyártó száma 4932493381
L-szám L00800 4791

Leírás

Leírás:

  • A csavarok tárolására, ragasztószalag és egyéb apró alkatrészek tárolására
  • Tárolódobozok kivehető elválasztóelemekkel és belső rekeszekkel a további rendszerezéshez
  • A PACKOUT™ falra szerelhető tálcákra akasztható
  • A mágneses hátlapnak köszönhetően a mágneses tálcák fémfelületekre is rögzíthetők
  • Az ütésálló polimerekből készült szerkezet
  • A moduláris PACKOUT™ tárolórendszer része
  • A bitgyűjtők tárolására, bitek, dugókulcsok, csavarok, szögek és egyéb apró fémalkatrészek tárolására

Jellemző:

  • hossz: 20 cm
  • szélesség: 10 cm
  • Magasság: 4.5 cm
  • Tartalomjegyzék: 1

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz