PACKOUT™ DRÓTKOSÁR

Cikkszám: 4932493379
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 4 darab
  • Rendelési lépések: 4 darab
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
    Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932493379
    EAN / GTIN 4058546482503
    Gyártó száma 4932493379
    L-szám L00800 4786

    Leírás

    Leírás:

    • Könnyű és gyors hozzáférés minden szerszámhoz
    • Biztonságos és egyszerű összeszerelés a click & lock mechanizmussal
    • Rendezze műhelyét saját ízlése szerint
    • A moduláris PACKOUT™ tárolórendszer része
    • Kesztyűk, bitkészletek, flakonok, spray-k és egyéb eszközök tárolására
    Kesztyűk, bitkészletek, flakonok, spray-k és egyéb eszközök tárolására

    Jellemző:

    • hossz: 25.2 cm
    • szélesség: 19 cm
    • Magasság: 17.2 cm
    • Tartalomjegyzék: 1

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz