Szerszámbetét 15 db.

Cikkszám: 4932493257
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932493257
EAN / GTIN 4058546481285
Gyártó száma 4932493257

Leírás

Leírás:

  • Hosszú hatszögkulcskészlet gömbölyű hegyével: Gömbölyű hegy a csavarokhoz való hozzáféréshez 30°-ig
  • Csipesz: Indukciósan edzett hegyek kemény és vékony huzalok vágásához
  • Hickoryfából készült kalapács: A hickoryfából készült markolat csökkenti a rezgéseket
  • Íjfűrész: Karbidszerkezet a nagy pengefeszültségek elnyelésére (25. 000 psi / 250 lbs)
  • Premium sorozatú flexométer: kompakt és ergonomikus kialakítás

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz