VDE fogó betét 4 db

Cikkszám: 4932493250
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
Termék fajtája Présszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932493250
EAN / GTIN 4058546481216
Gyártó száma 4932493250

Leírás

Leírás:

  • VDE tanúsítvánnyal
  • Ideális áttételi arány
  • Prémium hab
  • VDE (DIN EN/IEC 60900) tanúsítvánnyal
  • 10 000 voltig tesztelve és 1-ig garantáltan. 000 volt
  • Tesztelve -40°-ig
  • Teljesen kovácsolt, edzett és lágyított az optimális élettartam érdekében
  • A szürke titán felületi bevonat nem tükröződik és magas szintű korrózióvédelmet garantál
  • Indukciósan edzett vágóélek a legkeményebb anyagok vágásához
  • Precíziós megmunkálás az optimális erőátvitel és a nagyszerű erőátvitel érdekében
  • Ergonomikus fogantyúk a nagyfokú felhasználói kényelem érdekében

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz