PACKOUT™ tok 4 fiókkal

Cikkszám: 4932493189
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
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932493189
EAN / GTIN 4058546480608
Gyártó száma 4932493189
L-szám L00800 4754

Leírás

Leírás:

  • Egyszerű hozzáférés a szerszámokhoz, még akkor is, ha a tok a PACKOUT™ torony alján van
  • Golyóscsapágyazott vezetősínek akár 11 kg terhelést is elbírnak
  • Mozgatható elválasztókkal rendelkezik a maximális testreszabhatóság és a jobb szervezés érdekében
  • , testreszabhatóság a jobb rendszerezés érdekében
  • A biztonsági merevítők megakadályozzák a szállítás közbeni véletlen kinyílást
  • A biztonsági merevítők lakattal zárhatók
  • Az ütésálló polimerekből és fémmel megerősített élekből készült szerkezet - ideális az építkezéseken való használathoz
  • A moduláris PACKOUT™ tárolórendszer része

Jellemző:

  • hossz: 56 cm
  • szélesség: 41 cm
  • Magasság: 36 cm
  • Tartalomjegyzék: 1
  • Rakodási kapacitás: 22 kg

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz