MXFDCD350DR fúrógép 350 mm-es fúróállvány

Cikkszám: 4932493145
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Fúrógép

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4932493145
    EAN / GTIN 4058546480165
    Gyártó száma 4932493145

    Leírás

    Leírás:

    • A meghajtómotorhoz állítható magasságú fogantyú és a mélységbeállításhoz könnyen elérhető fogantyú lehetővé teszi az egykezes kezelést
    • A szerszám nélküli gép és víztartály rögzítése kompatibilis az M18™ SWITCH TANK™ rendszerrel
    • Akkus MXF magfúróval való használatra, akár 350 mm átmérőjű lyukak fúrásához
    • Vákuumszivattyúval is használható sima és sík felületeken
    • Elhelyezhető csúszókocsi
    • Nagyméretű kerekek biztosítják a könnyű szállítást a helyszínen
    • Az MX FUEL™ motoregység szerszámmentes, néhány másodperc alatt történő beszerelése a gyorskioldó mechanizmusnak köszönhetően

    Jellemző:

    • hossz: 93.5 cm
    • szélesség: 50 cm
    • Magasság: 24 cm
    • Súly: 15 kg

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz