WHMWBR-M könnyű munkapulóver barna

Cikkszám: 4932493132
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
Termék fajtája Pulóver

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932493132
EAN / GTIN 4058546480035
Gyártó száma 4932493132

Leírás

Leírás:

  • A könnyű kapucnis pulóver könnyen felhúzható egymásra, ezért sokoldalúan használható
  • Megerősített elülső zsebekkel és felülvágott vállvarrásokkal
  • A kényelmes kialakításnak és szabásnak köszönhetően szabadon és könnyedén mozoghatsz a munkahelyeden

Jellemző:

  • Szín: barna
  • méret: M
  • Tartalomjegyzék: 1
  • anyag: 70 % pamut / 30 % poliészter

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz