WHMWBLU-XXL könnyű munkapulóver kék

Cikkszám: 4932493130
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
Termék fajtája Pulóver

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932493130
EAN / GTIN 4058546480011
Gyártó száma 4932493130

Leírás

Leírás:

  • A könnyű kapucnis pulóver könnyen felhúzható egymásra, ezért sokoldalúan használható
  • Megerősített elülső zsebekkel és felülvágott vállvarrásokkal
  • A kényelmes kialakításnak és szabásnak köszönhetően szabadon és könnyedén mozoghatsz a munkahelyeden

Jellemző:

  • Szín: kék
  • méret: XXL
  • Tartalomjegyzék: 1
  • anyag: 70 % pamut / 30 % poliészter

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz