WHMWBL-XXL könnyű munkapulóver fekete

Cikkszám: 4932493120
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Pulóver

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932493120
EAN / GTIN 4058546479916
Gyártó száma 4932493120

Leírás

Leírás:

  • A könnyű kapucnis pulóver könnyen felhúzható egymásra, ezért sokoldalúan használható
  • Megerősített elülső zsebekkel és felülvágott vállvarrásokkal
  • A kényelmes kialakításnak és szabásnak köszönhetően szabadon és könnyedén mozoghatsz a munkahelyeden

Jellemző:

  • Szín: fekete
  • méret: XXL
  • Tartalomjegyzék: 1
  • anyag: 70 % pamut / 30 % poliészter

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz