WW LS BL XL Hosszú ujjú ing

Cikkszám: 4932493081
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
Termék fajtája Pulóver

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932493081
EAN / GTIN 4058546479527
Gyártó száma 4932493081

Leírás

Leírás:

  • Könnyű súly, hogy forró időben is produktív maradjon az építkezésen
  • Nedvességelvezető anyag, 100% poliészter
  • Gyorsan száradó, többrétegű hálós anyag a fő izzadtságzónákban a hónalj alatti jó szellőzés érdekében, a test oldalán és a háton
  • Raglan ujjak a szerszámtáskák, hátizsákok vagy mászóhevederek kényelmes viseléséhez és a nagyobb mozgásszabadsághoz
  • UV-védőfaktor UPF 50+ az EN 13758-1 szabvány szerint

Jellemző:

  • Szín: fekete
  • méret: XL MÉRET
  • Tartalomjegyzék: 1
  • anyag: 100 % poliészter

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz