WT LS BLU XXL hosszú ujjú ing WT LS BLU XXL hosszú ujjú ing

Cikkszám: 4932493047
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
Termék fajtája Pulóver

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932493047
EAN / GTIN 4058546479183
Gyártó száma 4932493047

Leírás

Leírás:

  • Tartó, 200 g/m²-es, szakadás- és kopásálló anyag, tökéletes az építkezéseken való használathoz
  • Pamut (60%) és poliészter (40%)
  • Tartó és lélegző pamut és poliészter (40%)
  • Mellzseb tollak, füldugók vagy egyéb tárgyak számára
  • UV-védőfaktor UPF 50+ az EN 13758-1 szabvány szerint

Jellemző:

  • Szín: kék
  • méret: XXL
  • Tartalomjegyzék: 1
  • anyag: 60 % pamut / 40 % poliészter.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz