HT SS GN M rövid kar ing

Cikkszám: 4932492979
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
Termék fajtája Póló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932492979
EAN / GTIN 4058546478506
Gyártó száma 4932492979

Leírás

Leírás:

  • Könnyű és légáteresztő munkapóló 156 g/m² tömeggel a nagyobb kényelem és termelékenység érdekében
  • Kifejezetten a nagyobb mobilitás érdekében, ejtett vállakkal és teljes testfedéssel
  • Lélegző és kényelmes pamut (33%) és poliészter (67%)
keveréke pamut (33%) és poliészter (67%)

Jellemző:

  • Szín: zöld
  • méret: M
  • Tartalomjegyzék: 1
  • anyag: 33 % pamut / 67 % poliészter

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz